ツートン食器棚【パスタキッチンボード】(幅90cm×高さ180cmタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62516169 品番 PST-1890-NA-LF2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ナチュラルorダークブラウン×ホワイトのツートンカラーがとってもオシャレな食器棚「パスタシリーズ」。
大容量食器棚
便利なスライドトレー付き
人気のツートンカラー
高さ調整可能な可動棚
2口コンセント付き

用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。 質量(kg)48 ナチュラル 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×41×180 素材パーチクルボード、MDF 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【上棚(左)】56×28×45.5(可動棚1枚)/【上棚(右)】27×28×45.5(可動棚1枚)/【中段】85.5×40(28)×40/【スライドトレー】55.5×35(スライド時63.5)×40/【下段(左)】56×38×45(可動棚1枚)/【下段(右)】27×38×85.5(可動棚1枚) 表面仕様プリント式化粧合板
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,637 / 税込 ¥4,001
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする