ロール梱包片面仕様ポケットコイルマットレス【Sheera シェエラ】シングルサイズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62516205 品番HRM-01S-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

シングルサイズの片面仕様ポケットコイルマットレス!独立構造のポケットコイルが身体にそって支えます。
衛生的で移動が楽なロール梱包!更に1年間保証付きだから安心です♪
睡眠の質を高めたいあなたに
横揺れやギシギシ音の心配なし
身体を優しく包む厚めクッション
お部屋までスムーズに搬入できるロール梱包
豊富なサイズ展開

質量(kg)(約)17.6 ホワイト サイズシングル 寸法(cm)(約)97×195×19 材質(中材)ポケットコイル、ウレタンフォーム、不織布 材質(側地)ポリエステル100%
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする