通気性抜群!ルーバー式シューズボックス【幅60cm・単品】(下駄箱・玄関収納)

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62516275 品番 SLB-9060-1-NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

通気性抜群!ルーバー式シューズボックス(下駄箱・玄関収納)
たくさんの棚が散らかりがちな靴をたっぷり収納!
省スペースながら驚きの大容量収納を実現!
ルーバー仕様で通気性抜群!
2つ重ねることも可能
便利な可動棚式

人数最大21人用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×345×930 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)565×300×(上段)375・(下段)505 ナチュラル 用途事務所の玄関に置いてシューズボックスとして。隠したいものの収納としても 質量(kg)23.5 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×34.5×93 素材パーチクルボード、MDF、プリント紙化粧合板 なし 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56.5×30×(上段)37.5・(下段)50.5
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
北海道地方数量1につき ¥2,273 / 税込 ¥2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【ホームテイスト】ルーバーシューズボックスSLB-9060組立動画
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62516275
2022-12-23
用途:
靴、収納
有限会社アースエンジニアリング 様 (建設業・工事業)

木目調で見た目はいいですが、丈夫さに欠けてる感じがしますが開閉頻度が少ないのでまあまあでした。

対象商品:
62516266
2021-08-25
用途:
自宅玄関のシューズボックス

玄関の風通しが悪くカビが生えやすいので、ルーバー付きのシューズボックスを購入しました。ルーバーがベコベコするほど薄いのですが、見た目は悪くないし、価格が安いので仕方ないかと思います。組み立て式のため木ネジが付いていますが、1個不良品がありました。しかしネジは各種類ごとに1個ずつスペアが付いているので、問題なし。部品の不足などは全くなく、傷もありません。全体として、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする