ルーバーシューズボックス 75cm幅【Dion-ディオン-】ルーバー(下駄箱 玄関収納 75cm幅)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62516309 品番 SLB-9075-NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

省スペースでも大容量収納を実現!
有効内寸が(約)30cmあるので、男性用の靴も収納可能です。
ルーバー扉仕様だから通気性抜群!
可動棚5枚付きだから、棚の高さを調節してスペースを有効活用
ニオイがこもらないルーバー式
2つ重ねることも可能

人数最大28人用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(約)750×345×930 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)715×300×(上段)375・(下段)500 ナチュラル 用途事務所の玄関に置いてシューズボックスとして。隠したいものの収納としても 質量(kg)(約)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)75×34.5×93 素材MDF、パーチクルボード なし 表面仕様PU塗装
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする