魅せて隠す収納!ディスプレイラック2個セット(本棚・リビング収納)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 62516327 品番 GR-FR-2P-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

フラップ扉のついたチェストが、2枚扉タイプと4枚扉タイプがセットになって超お得!
魅せて、飾れて、ディスプレイをとことん楽しめるマストアイテムです!
落ち着いた雰囲気を持つディスプレイラック
出し入れ簡単スライド式扉
使い分けできる2タイプの棚計上
安心の耐荷重

用途事務所の書類や見せたくないものの収納に。 質量(kg)(約)45 ホワイト 高さ(mm)910 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)92×40×91 素材パーチクルボード、中密度繊維板(MDF)、プリント紙化粧合板 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【内寸(フラップなし)・左】 27.5× 32× 43/【内寸(フラップなし)・右】 58.5× 32× 43/【内寸(フラップあり・左】 27.5× 30× 37/【内寸(フラップあり)・右】 58.5× 30× 37
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
北海道地方数量1につき ¥4,091 / 税込 ¥4,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする