ホームテイスト
ホームテイストの マット・スノコ
ホームテイストの スノコ
天然木使用 通気性抜群 抗菌・防カビ・調湿効果 軽量押し入れ桐すのこ 2枚入り
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62516415
品番
OKR-2-NA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
衣類収納に最適な桐材を使用
調質効果
軽量
敷くだけで簡単湿気対策
用途
通気性が気になる場所に。
材質
天然木:桐
質量(kg)
(約)0.75
色
ナチュラル
機能
抗菌・防カビ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33×75×2.8(1枚あたり)
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
728
/
税込
¥
801
北海道地方
数量1につき
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません