曜日別特売
9007-BLU-5L DRY長袖ポロシャツ 小倉屋 62516504

9007-BLU-5L DRY長袖ポロシャツ 小倉屋 62516504
9007-BLU-5L DRY長袖ポロシャツ 小倉屋 62516504

DRY長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ5L
ブルー
内容量1枚注文コード62516504品番9007-BLU-5L
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,069
販売価格(税別)
2,790
ブルーサイズ5L胸囲(cm)136肩幅(cm)57袖丈(cm)66着丈(cm)78素材DRYメッシュ ポリエステル80%綿20%(表ポリエステル100% 裏ポリエステル65% 綿35%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする