エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62517124 品番AI3121
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

小型でハイパワーを実現しました。
安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。
スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。
ホースのねじれを防ぐ回転継手です。
マグネシウム製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量化を実現しました。

用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番195-4852 全長(mm)108 質量(kg)1 タイプビッグハンマー 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.61 最大締付トルク(N・m)370/370(右回転) ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)12 ホース取付口Rc1/4(PT1/4) アズワン品番64-8404-86 排気方向下方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする