※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
14.9超強度六角穴付ボルト(スチール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(6本)
1パック(6本)
1パック(4本)
1パック(2本)
1パック(3本)
1パック(8本)
1パック(5本)
ねじ径
M4
M3
M10
M12
M16
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
1.5
1.75
2.0
0.7
0.8
1.0
1.25
ねじ長さ(mm)
16
5
15
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
10
12
18
22
6
8
65
70
全98種類を一覧で見る
内容量
1パック(6本)
注文コード
62517474
品番
Y149-0416
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
強度が強いボルトです。
強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。
ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。
質量(g)
19
材質/仕上
KNDS4
寸法d(mm)
M4
寸法L(mm)
16
ねじピッチ(mm)
0.7
ねじ径
M4
ねじ長さ(mm)
16
強度区分
14.9
頭部径(Φmm)
7
頭部高さ(mm)
4
穴深さ(mm)
2
六角穴対辺(mm)
3
タイプ
全ねじ
仕様
ISO5855-1:MJねじ
規格
JIS B1176規格品(首下Rを除く)
穴の形状
六角穴
トラスコ品番
206-4129
アズワン品番
64-8781-83