Y149-0522 14.9超強度六角穴付ボルト(スチール) TRUSCO 62517614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14.9超強度六角穴付ボルト(スチール)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(6本)
ねじ径M5
ねじピッチ(mm)0.8
ねじ長さ(mm)22
内容量1パック(6本)注文コード62517614品番Y149-0522
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

強度が強いボルトです。
強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。
ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。

質量(g)31.9材質/仕上KNDS4寸法d(mm)M5寸法L(mm)22ねじピッチ(mm)0.8ねじ径M5ねじ長さ(mm)22強度区分14.9頭部径(Φmm)8.5頭部高さ(mm)5穴深さ(mm)2.5六角穴対辺(mm)4タイプ全ねじ仕様ISO5855-1:MJねじ規格JIS B1176規格品(首下Rを除く)穴の形状六角穴トラスコ品番206-4144アズワン品番64-8781-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3247:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする