小倉屋
長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
6L
色
レッド
ネイビー
サックス
ロイヤルブルー
レッド
ピンク
淡パープル
ワイン
グリーン
エメグリーン
グレー
イエロー
ブラック
ホワイト
全117種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62517807
品番
383-RED-4L
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
色
レッド
サイズ
4L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
75
素材
裏鹿の子、ポリエステル65% 綿35%