曜日別特売
Y149D-0845 14.9超強度六角穴付ボルト(スチール・デルタプロテクト) TRUSCO 62518409

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14.9超強度六角穴付ボルト(スチール・デルタプロテクト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(4本)
ねじ径M8
ねじピッチ(mm)1.25
ねじ長さ(mm)45
内容量1パック(4本)注文コード62518409品番Y149D-0845
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

強度が強いボルトです。
強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。
耐塩水噴霧1000時間以上クリアする高い防錆力です。
クロムフリーの非電解被膜亜鉛フレークコーティングで水素脆性も防いでいます。

仕様ISO5855-1:MJねじトラスコ品番206-3938材質/仕上KNDS4質量(g)99.9タイプ半ねじねじピッチ(mm)1.25寸法L(mm)45規格JIS B1176規格品(首下Rを除く)ねじ径M8寸法d(mm)M8ねじ長さ(mm)45頭部径(Φmm)13六角穴対辺(mm)6頭部高さ(mm)8穴の形状六角穴アズワン品番64-8781-12穴深さ(mm)4強度区分14.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
607:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする