曜日別特売
TSG-5A-18L A型シリカゲル(一斗缶入) TRUSCO 62518646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSG-5A-18L A型シリカゲル(一斗缶入) TRUSCO 62518646
TSG-5A-18L A型シリカゲル(一斗缶入) TRUSCO 62518646
TSG-5A-18L A型シリカゲル(一斗缶入) TRUSCO 62518646
TSG-5A-18L A型シリカゲル(一斗缶入) TRUSCO 62518646
TSG-5A-18L A型シリカゲル(一斗缶入) TRUSCO 62518646
TSG-5A-18L A型シリカゲル(一斗缶入) TRUSCO 62518646
TSG-5A-18L A型シリカゲル(一斗缶入) TRUSCO 62518646
TSG-5A-18L A型シリカゲル(一斗缶入) TRUSCO 62518646

A型シリカゲル(一斗缶入)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1缶(1600個)
内容量1缶(1600個)注文コード62518646品番TSG-5A-18L
参考基準価格(税別)¥15,070販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。
原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。
吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。

用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。仕様含水率:2.5%以下トラスコ品番116-0000材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト、袋:PET、CP材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト質量(kg)9区分A型質量(g)5吸湿度(%)10.0以上吸湿度27.0℃
注意
※吸湿度は、JIS規格20℃以上です。
※吸湿率は、JIS規格8.0%以上です。(関係湿度20%)
※含水率は、JIS規格2.5%以下です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする