メイン画像
ナイキ
ナイキの カウンター・演台
ナイキの カウンター
ハイカウンター(フルオープン
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
900
奥行(mm)
450
色
天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック
注文コード
62518788
品番
XC0990NH-BMW-AMW
参考基準価格(税別)
¥151,300
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
680-8855
色
天板:ミディアムウォールナット/本体:ブラック
高さ(mm)
950
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,300
/
税込
¥
8,030
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません