※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの スプリュー・ヘリサート
TRUSCOの インサート
Eーサート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
62518829
品番
EH-M8125X2.5DNS
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ステンレス鋼でつくられたヘリサートです。
菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしています。
用途
アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強に。破損しためねじの補修に。
トラスコ品番
206-6831
材質/仕上
ステンレス(SUS304)相当
質量(g)
27
下穴径(Φmm)
8.4
適合ボルト(メートルねじ)
M8×1.25
アズワン品番
64-8501-32
注意
※Eーサートは株式会社ツガミの登録商標です。