メイン画像
ナイキ
ナイキの カウンター・演台
ナイキの カウンター
ハイカウンター(フルオープン
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1800
奥行(mm)
450
色
天板:シルクウッド/本体:ブラック
注文コード
62518831
品番
XC1890NH-BS-BS
参考基準価格(税別)
¥236,400
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
680-8883
色
天板:シルクウッド/本体:ブラック
高さ(mm)
950
奥行(mm)
450
間口(mm)
1800
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,400
/
税込
¥
12,540
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません