※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの スプリュー・ヘリサート
TRUSCOの インサート
Eーサート ロックインサート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
適合ボルト(メートルねじ)
M4×0.70
注文コード
62518987
品番
ER-M407X1.5DNS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
適合ボルト・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
標準インサートの機能にさらにゆるみ止め効果をもたらせたものです。
中間部1〜2巻が多角形になっており、ボルトをしっかりと締め付けます。
用途
母体(軽合金・ダイカスト・鋳鉄・プラスチック・樹脂)のめねじを強化します。
トラスコ品番
206-6791
材質/仕上
ステンレス(SUS304)相当
質量(g)
7
下穴径(Φmm)
4.2
適合ボルト(メートルねじ)
M4×0.70
アズワン品番
64-8504-82
注意
※Eーサートは株式会社ツガミの登録商標です。