※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの スプリュー・ヘリサート
TRUSCOの インサート
Eーサート ロックインサート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
62519014
品番
ER-M508X1.5DNS
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
標準インサートの機能にさらにゆるみ止め効果をもたらせたものです。
中間部1〜2巻が多角形になっており、ボルトをしっかりと締め付けます。
用途
母体(軽合金・ダイカスト・鋳鉄・プラスチック・樹脂)のめねじを強化します。
トラスコ品番
206-6794
材質/仕上
ステンレス(SUS304)相当
質量(g)
8
下穴径(Φmm)
5.2
適合ボルト(メートルねじ)
M5×0.80
アズワン品番
64-8504-85
注意
※Eーサートは株式会社ツガミの登録商標です。