メイン画像
ナイキ
ナイキの カウンター・演台
ナイキの カウンター
ハイカウンター(総扉タイプ)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
900
奥行(mm)
450
色
天板:ホワイト/本体:ブラック
注文コード
62519016
品番
XC0990A-BH-B
参考基準価格(税別)
¥121,700
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・色
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
680-8870
色
天板:ホワイト/本体:ブラック
高さ(mm)
950
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,900
/
税込
¥
6,490
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません