※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
Eーサート専用ハンドタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ねじ径×ピッチ(mm)
M12×1.75
M10×1.5
M12×1.75
M16×2.0
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1.0
M8×1.25
ピッチ(mm)
1.75
1.5
1.75
2
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全長(mm)
88
82
88
105
50
55
60
65
75
先端
上
上
先
中
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62519477
品番
EHTP-M12X1.75-3
参考基準価格(税別)
¥13,430
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
先、中、上のバラ販売です。
食いつき部は、荒タップ9山、中タップ5山、上げタップ1.5山です。
Eーサート専用のハンドタップです。
用途
被削材:アルミなど軟質材。
ピッチ(mm)
1.75
ねじの種類
M
質量(g)
62
材質/仕上
SKH
ねじ径×ピッチ(mm)
M12×1.75
先端
上
下穴径(Φmm)
12.5
精度
1b
ねじ長さ(mm)
42
全長(mm)
88
シャンク径(Φmm)
10.5
シャンク四角部(mm)
8.0
トラスコ品番
206-6761
アズワン品番
64-8500-45
商品豆知識
ハンドタップの種類