※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
Eーサート専用ハンドタップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじ径×ピッチ(mm)
M10×1.5
M10×1.5
M12×1.75
M16×2.0
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1.0
M8×1.25
ピッチ(mm)
1.5
1.5
1.75
2
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全長(mm)
82
82
88
105
50
55
60
65
75
先端
先
上
先
中
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62519547
品番
EHTP-M10X1.5-1
参考基準価格(税別)
¥9,330
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
先、中、上のバラ販売です。
食いつき部は、荒タップ9山、中タップ5山、上げタップ1.5山です。
Eーサート専用のハンドタップです。
用途
被削材:アルミなど軟質材。
ピッチ(mm)
1.5
ねじの種類
M
質量(g)
40
材質/仕上
SKH
ねじ径×ピッチ(mm)
M10×1.5
先端
先
下穴径(Φmm)
10.5
精度
1b
ねじ長さ(mm)
38
全長(mm)
82
シャンク径(Φmm)
8.5
シャンク四角部(mm)
6.5
トラスコ品番
206-6756
アズワン品番
64-8500-93
商品豆知識
ハンドタップの種類