軽快ソフト輝 先丸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62519557 品番 4610
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

みのる君よりさらに薄く、足にフィットする履き心地の良い軽い長靴です。
素足感覚で履け、脱ぎ履きもしやすい。
裏生地付きなので、丈夫で破れにくい。
履き口部分がジャージになっているので、水や泥が入りにくい。
足首部分のズレを防止する輪ゴムがつき。
足底の疲労感を軽減するインソール付き。

用途田植、農作業、土木、建築、河川工事など サイズSS サイズ(cm)22.5〜23 材質(アッパー)天然ゴム 材質(裏)ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする