※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
Eーサート専用ハンドタップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじ径×ピッチ(mm)
M6×1.0
M10×1.5
M12×1.75
M16×2.0
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1.0
M8×1.25
ピッチ(mm)
1
1.5
1.75
2
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全長(mm)
65
82
88
105
50
55
60
65
75
先端
先
上
先
中
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62519608
品番
EHTP-M6X1.0-1
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
先、中、上のバラ販売です。
食いつき部は、荒タップ9山、中タップ5山、上げタップ1.5山です。
Eーサート専用のハンドタップです。
用途
被削材:アルミなど軟質材。
ピッチ(mm)
1
ねじの種類
M
質量(g)
16
材質/仕上
SKH
ねじ径×ピッチ(mm)
M6×1.0
先端
先
下穴径(Φmm)
6.3
精度
1b
ねじ長さ(mm)
26
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
6.2
シャンク四角部(mm)
5.0
トラスコ品番
206-6774
アズワン品番
64-8500-95
商品豆知識
ハンドタップの種類