EHTP-M5X0.8-2 Eーサート専用ハンドタップ TRUSCO 62519678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Eーサート専用ハンドタップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8
ピッチ(mm)0.8
全長(mm)60
先端
内容量1本注文コード62519678品番EHTP-M5X0.8-2
参考基準価格(税別)¥4,740販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

先、中、上のバラ販売です。
食いつき部は、荒タップ9山、中タップ5山、上げタップ1.5山です。
Eーサート専用のハンドタップです。

用途被削材:アルミなど軟質材。ピッチ(mm)0.8ねじの種類M質量(g)12材質/仕上SKHねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8先端下穴径(Φmm)5.2精度1bねじ長さ(mm)24全長(mm)60シャンク径(Φmm)6シャンク四角部(mm)4.5トラスコ品番206-6772アズワン品番64-8500-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする