長靴大地 指付

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62519697 品番 351
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

超極薄ゴムシート使用で、素足感覚のやわらかさとフィット感を実現。
履き心地が良く、脱ぎ履きのしやすい長靴です。
厚底なので、アスファルトの路面や砂利道でも安心してご利用いただけます。
足首部分にフィット感を向上させるベルトが付いているので、輪ゴムを付ける必要がありません。
裏生地付きなので、丈夫で破れにくい長靴です。
履き口部分がジャージになっているので、水・泥が入りにくくなっています。
かかと部分にキックが付いているので、脱ぎやすくなっています。
足底の疲労感を軽減するインソールが付いています。

用途田植、農作業、土木、建築、河川工事など 材質表/天然ゴム 裏/ナイロン サイズM サイズ(cm)24.5〜25 機能軽量 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62519697
2024-05-24
用途:
田植え時

足にぴったりで、補強ゴムも入っているので、脱げにくい。
ぴったりなので仕方ないが、着脱に時間がかかる。
はく時に、ゴムを手で広げるのだが、薄いので破れないか気になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする