曜日別特売
351 長靴大地 指付 アトム 62519715

351 長靴大地 指付 アトム 62519715
351 長靴大地 指付 アトム 62519715
351 長靴大地 指付 アトム 62519715
351 長靴大地 指付 アトム 62519715

長靴大地 指付

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5~23
内容量1足注文コード62519715品番351
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

超極薄ゴムシート使用で、素足感覚のやわらかさとフィット感を実現。
履き心地が良く、脱ぎ履きのしやすい長靴です。
厚底なので、アスファルトの路面や砂利道でも安心してご利用いただけます。
足首部分にフィット感を向上させるベルトが付いているので、輪ゴムを付ける必要がありません。
裏生地付きなので、丈夫で破れにくい長靴です。
履き口部分がジャージになっているので、水・泥が入りにくくなっています。
かかと部分にキックが付いているので、脱ぎやすくなっています。
足底の疲労感を軽減するインソールが付いています。

用途
田植、農作業、土木、建築、河川工事など
材質表/天然ゴム 裏/ナイロンサイズSSサイズ(cm)22.5~23機能軽量靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62519697
2024-05-24
用途: 田植え時

足にぴったりで、補強ゴムも入っているので、脱げにくい。
ぴったりなので仕方ないが、着脱に時間がかかる。
はく時に、ゴムを手で広げるのだが、薄いので破れないか気になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする