LEDT10-R LEDチューブ(乾電池仕様) TRUSCO 62519748 LEDT10-R LEDチューブ(乾電池仕様) TRUSCO 62519748

LEDチューブ(乾電池仕様)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62519748 品番LEDT10-R
参考基準価格(税別)¥5,170 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

乾電池仕様なので電源のない場所でも使用が可能です。
昼夜自動センサー付なので、オンオフの必要がありません。

用途夜間の注意喚起、安全対策として。 仕様約70時間 トラスコ品番207-2738 材質/仕上チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg)1.5 径(Φmm)22 電池単一2本 アズワン品番64-8592-66 チューブ長さ(m)10 LED使用数(個)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
足場組立後の夜間用の危険表示
宮崎工業 株式会社 様 (建設業・工事業)

乾電池式なので電機工事が要らないので、とても楽でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする