田植長靴 先丸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード62519837 品番BP254
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽くて足にフィットする長靴です。
裏生地付きなので、丈夫で破れにくい。
履き口がジャージになっているので、泥などが入りにくい。
足首部分のズレを防止する輪ゴム付き。

用途田植、農作業、土木、建築、河川工事など 材質本体/天然ゴム ソール/天然ゴム・合成ゴム 裏地/ポリエステル・綿 サイズSS サイズ(cm)22.5〜23 機能軽量 靴タイプ長靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62519837 BP254 57422637 4630 軽快ソフト 先丸 アトム 軽快ソフト 先丸 アトム 1足 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする