田植長靴 先丸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード62519846 品番BP254
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽くて足にフィットする長靴です。
裏生地付きなので、丈夫で破れにくい。
履き口がジャージになっているので、泥などが入りにくい。
足首部分のズレを防止する輪ゴム付き。

用途田植、農作業、土木、建築、河川工事など 材質本体/天然ゴム ソール/天然ゴム・合成ゴム 裏地/ポリエステル・綿 サイズS サイズ(cm)23.5〜24 機能軽量 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする