TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
M2型軽中量棚用落下防止ベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62519863
品番
M2-RB1500-J
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。
破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
用途
棚に積載した収納物の落下防止に。
トラスコ品番
207-2244
幅(mm)
25
材質/仕上
ナイロン
質量(kg)
0.3
色
ブルー
破断強度(kg)
90
バックル
樹脂バックル
アズワン品番
64-8603-50
適合寸法(mm)
1500(適合棚間口)
注意
※積載物の形状・重さ・厚さなどを考慮してご使用ください。
※M2型専用の落下防止ベルトです。