TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
TAKAGI(高儀)の 工具差し
TAKAGI(高儀)の カラビナフック 工具差し
超軽量アルミツールホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62519880
品番
THA-6B
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
工具の保持に
用途
独自形状のカラビナでスムーズに工具が脱着できます。折りたたみ式で作業の邪魔になりにくい。
材質
(本体)アルミ合金
質量(g)
87
ベルト幅(mm)
60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
102×122×15
注意
※工具重量3kg以内(登山用ではありません)