TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
TAKAGI(高儀)の 工具差し
TAKAGI(高儀)の カラビナフック 工具差し
超軽量アルミツールホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62519898
品番
THA-7B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ラチェットレンチの保持に
用途
付属スペーサーでベルト通し幅が調整でき、縦・横滑りを軽減。
材質
(本体)アルミ合金 (スペーサー)熱可塑性ゴム
質量(g)
37
ベルト幅(mm)
60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
43×91×53
注意
※工具重量3kg以内(登山用ではありません)