超軽量アルミツールホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62519925 品番THA-12B
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

レンチ・クリッパー等の保持に

用途付属スペーサーでベルト通し幅が調整でき、縦・横滑りを軽減。 材質(本体)アルミ合金 (スペーサー)熱可塑性ゴム 質量(g)58 ベルト幅(mm)60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×135×79
注意
※工具重量3kg以内(登山用ではありません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする