代表画像
ナイキ
ナイキの カウンター・演台
ナイキの カウンター
外ハイコーナー(90°)
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
655
色
天板:ブルー/本体:ウォームホワイト
注文コード
62519996
品番
SNCR9090-AWH-BL
参考基準価格(税別)
¥119,500
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
678-9870
色
天板:ブルー/本体:ウォームホワイト
高さ(mm)
950
奥行(mm)
655
間口(mm)
655
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません