極太鍛造アルミツールホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62520020 品番THAF-2B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

工具の保持に

用途独自形状のカラビナでスムーズに工具が脱着できます。付属スペーサーでベルト通し幅が調整でき、縦・横滑りを軽減。 材質(本体)アルミ合金 (スペーサー)熱可塑性ゴム 質量(g)67 ベルト幅(mm)60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×96×63
注意
※工具重量3kg以内(登山用ではありません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする