メイン画像
ナイキ
ナイキの カウンター・演台
ナイキの カウンター
ローカウンター
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1200
色
天板:ブルー/本体:ウォームホワイト
注文コード
62520021
品番
SNC1270-AWH-BL
参考基準価格(税別)
¥93,500
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
678-9865
色
天板:ブルー/本体:ウォームホワイト
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
間口(mm)
1200
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません