PAX-ASIAN
PAX-ASIANの ワーキングウェア
PAX-ASIANの トップス
PAX-ASIANの 春夏 トップス
ハニカムメッシュベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62520266
品番
945
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
保冷剤を入れるポケットを前後4つ搭載したクールベスト。厚みのある立体構造のハニカムメッシュ生地が、身体とジャケットの間に隙間を生み空気層を確保するので通気性抜群です。
用途
アウトドア、空調服のインナー、バイクウェアのインナー
材質
ポリエステル
サイズ
3L
幅(cm)
ポケット:17
胸囲(cm)
103
着丈(cm)
60
ポケット数
4
縦(cm)
ポケット:23
注意
※保冷剤は付属しておりません。