508 ファン付作業服ファン保護ネット(10枚入) PAX-ASIAN 62520345 508 ファン付作業服ファン保護ネット(10枚入) PAX-ASIAN 62520345 508 ファン付作業服ファン保護ネット(10枚入) PAX-ASIAN 62520345 508 ファン付作業服ファン保護ネット(10枚入) PAX-ASIAN 62520345 508 ファン付作業服ファン保護ネット(10枚入) PAX-ASIAN 62520345

ファン付作業服ファン保護ネット(10枚入)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62520345 品番508
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

大切なファンをゴミや異物の混入から守ります

用途ファン付き作業服使用時に 材質ポリエステル ブルー 寸法(cm)伸び:11.5、置き:8.5
注意
※斜めファンには使えません。ファンの吸い込み側に取り付けてご使用ください。フィルターが汚れたり目詰まりしたら、新しいフィルターに交換して下さい。空調効果が下がります。フィルターを装着しても全ての異物を防ぐことはできません。人体に影響を及ぼす有害物質が存在する環境下では使用しないでください。フィルターを装着すると未装着時に比べファンの風量が若干減ります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
農作業時に着用する空調服用に
サービス業

購入して半年になります。
ビニールハウス内で収穫作業をするときに着用している空調服に取り付けています。
まだ最初の2枚を時々洗って繰り返し使っていますが、破れもなく問題ありません。
かなりコスパがいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする