M1200C ヨーロッパEN規格FFP2マスク お面式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 62520388 品番 D0071
2月20日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

ヨーロッパEN規格FFP2適合マスクです。
お面式(カップ型)立体構造で口元を圧迫せず苦しくなりにくく、長時間使用時も快適性持続.。
アルミノースクリップで調整させしっかりフィット、マスク内側の隙間ガードで空間を防ぎメガネの曇りを予防し保護性もUP。
衛生的な使い捨てタイプ。

仕様排気バルブ:なし 材質ノーズクリップ/アルミニウム、ひも/合成ゴム 形状お面式 タイプ頭かけタイプ 規格EN149:2001+A1:2009 FFD2 NR D タイプ 入数1箱20枚
注意
※繰り返しのご使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする