曜日別特売
SSL20-ER16-040 NC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型(メトリック) TRUSCO 62520764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型(メトリック)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本適合コレットER16シャンク径20トラスコ品番207-6904注文コード62520764品番SSL20-ER16-040
参考基準価格(税別)¥14,460販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
質量(g)250材質/仕上SCM415シャンク径20外径(Φmm)ナット径28全長(mm)62全長L1(mm)40全長L2(mm)22適合コレットER16トラスコ品番207-6904アズワン品番64-8695-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする