曜日別特売
SSL25-ER16-050 NC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型(メトリック) TRUSCO 62520825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型(メトリック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本適合コレットER16シャンク径25トラスコ品番207-6913注文コード62520825品番SSL25-ER16-050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,460
質量(g)300材質/仕上SCM415シャンク径25外径(Φmm)ナット径28全長(mm)72全長L1(mm)50全長L2(mm)22適合コレットER16トラスコ品番207-6913アズワン品番64-8695-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする