クレ被服
クレ被服の ワーキングウェア
クレ被服の つなぎ
クレ被服の オールシーズン つなぎ
デニムサロペット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62521027
品番
1850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
デニムサロペット。エプロン仕様の前ポケットは取り外し可能で、道具や小物を入れたまま取り外せて便利です。
用途
日本製岡山デニム生地を使用し日本縫製です。
種別
サロペット
色
ブルーデニム
サイズ
M
混率(%)
デニム/綿100
身長(cm)
160〜168
股下(cm)
68
腰廻り(cm)
93