クレ被服
クレ被服の ワーキングウェア
クレ被服の つなぎ
クレ被服の オールシーズン つなぎ
ワイドサロペット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62521054
品番
30012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
ワイドシルエットのクラシカルなワークウェア。綿100%素材で着心地は柔らかく軽やか。
用途
日本製生地・日本縫製
種別
サロペット
色
ネイビー
サイズ
3L
混率(%)
カツラギ/綿100
身長(cm)
175〜183
股下(cm)
75
腰廻り(cm)
110
注意
※肩ひも着脱式