クレ被服
クレ被服の ワーキングウェア
クレ被服の トップス
クレ被服の オールシーズン トップス
ワイドジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62521185
品番
30013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,658
販売価格(税別)
¥
8,780
バスケットに入れる
ワイドシルエットのクラシカルなワークウェア。綿100%素材で着心地は柔らかく軽やか。
用途
日本製生地・日本縫製
種別
ジャケット
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
126
混率(%)
カツラギ/綿100
肩幅(cm)
63
袖丈(cm)
47
着丈(cm)
62