クレ被服
クレ被服の ワーキングウェア
クレ被服の つなぎ
クレ被服の オールシーズン つなぎ
ヒッコリーストライプツナギ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62521368
品番
2920
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
ヒッコリーストライプツナギ。袖口マジックテープ。ウエストアジャスター。カーゴポケット。ワンウォッシュ加工。
種別
ツナギ
色
ヒッコリー
サイズ
S
胸囲(cm)
110
混率(%)
ヒッコリー/綿100
身長(cm)
155〜163
股下(cm)
73
背丈(cm)
46
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
53
腰廻り(cm)
100
脇丈(cm)
100