クレ被服
クレ被服の ワーキングウェア
クレ被服の つなぎ
クレ被服の オールシーズン つなぎ
ヒッコリーストライプツナギ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62521386
品番
2920
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
ヒッコリーストライプツナギ。袖口マジックテープ。ウエストアジャスター。カーゴポケット。ワンウォッシュ加工。
種別
ツナギ
色
ヒッコリー
サイズ
L
胸囲(cm)
118
混率(%)
ヒッコリー/綿100
身長(cm)
165〜173
股下(cm)
75
背丈(cm)
50
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
57
腰廻り(cm)
108
脇丈(cm)
104