ストレッチツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62521438 品番 114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

デニムライクなストレッチツナギ。帯電防止生地使用。胸ポケットは右胸がファスナー開閉、左胸はフラップ式。袖口はマジックテープで着脱も楽々。サイドゴムも適度な締めつけ感でゆったり着用。便利なカーゴポケット。

種別ツナギ ブルー サイズ3L 胸囲(cm)123 混率(%)ストレッチ/ポリエステル70・綿30 身長(cm)175〜183 股下(cm)79 背丈(cm)60 肩幅(cm)52 袖丈(cm)64 機能帯電防止 腰廻り(cm)100〜115 脇丈(cm)107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする