ストレッチツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62521465 品番 114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

デニムライクなストレッチツナギ。帯電防止生地使用。胸ポケットは右胸がファスナー開閉、左胸はフラップ式。袖口はマジックテープで着脱も楽々。サイドゴムも適度な締めつけ感でゆったり着用。便利なカーゴポケット。

種別ツナギ ブラック サイズ5L 胸囲(cm)131 混率(%)ストレッチ/ポリエステル70・綿30 身長(cm)187〜195 股下(cm)80 背丈(cm)64 肩幅(cm)56 袖丈(cm)68 機能帯電防止 腰廻り(cm)108〜123 脇丈(cm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする