114 ストレッチツナギ クレ被服 62521499 114 ストレッチツナギ クレ被服 62521499 114 ストレッチツナギ クレ被服 62521499 114 ストレッチツナギ クレ被服 62521499 114 ストレッチツナギ クレ被服 62521499 114 ストレッチツナギ クレ被服 62521499

ストレッチツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62521499 品番 114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

デニムライクなストレッチツナギ。帯電防止生地使用。胸ポケットは右胸がファスナー開閉、左胸はフラップ式。袖口はマジックテープで着脱も楽々。サイドゴムも適度な締めつけ感でゆったり着用。便利なカーゴポケット。

種別ツナギ ネイビー サイズ4L 胸囲(cm)127 混率(%)ストレッチ/ポリエステル70・綿30 身長(cm)180〜188 股下(cm)79 背丈(cm)62 肩幅(cm)54 袖丈(cm)66 機能帯電防止 腰廻り(cm)104〜119 脇丈(cm)108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする