1750 サロペット クレ被服 62521840

1750 サロペット クレ被服 62521840
1750 サロペット クレ被服 62521840
1750 サロペット クレ被服 62521840
1750 サロペット クレ被服 62521840
1750 サロペット クレ被服 62521840

サロペット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
カーキ
内容量1枚注文コード62521840品番1750
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,538
販売価格(税別)
9,580

胸元の大きめポケットやハンマーループなど機能性あり。ヴィンテージ風タックボタンや胸と後ポケットのブランドネームタグがワンポイントに入ったデザイン性あふれる本品は、整備士さん、カフェや観葉植物・花屋さんのユニフォームとしておすすめです。

種別サロペットカーキサイズ4L混率(%)ツイル/綿100身長(cm)180~188股下(cm)84腰廻り(cm)116
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする